※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NAC(長堀工業)
トルクスE型ソケット(ボルト用) 差込角6.35xE7x25L
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06946826
品番
S2-E7X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
差込角(mm)
6.35
サイズ
E7
先端形状
E型トルクス
トラスコ品番
853-1642
全長(mm)
25
質量(g)
22