※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NAC(長堀工業)
トルクスE型ソケット(ボルト用) 差込角9.52xE14x32L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06946948
品番
S3-E14X32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
差込角(mm)
9.52
サイズ
E14
先端形状
E型トルクス
トラスコ品番
853-1672
全長(mm)
32
質量(g)
46