仕様背シェル/PP樹脂成型品/タブレット/樹脂成型品/座張り地/布:ポリエステル(再生PET66%含有)4本脚・4本脚キャスタータイプ/スチールパイプΦ19.1mm、シルバー塗装仕上/キャスター/Φ50ナイロン双輪キャスター/質量/6.7kg/背素材:PP樹脂成型品 /座素材:ポリエステル(再生PET66%含有) /収納:スタッキング収納 /スタッキング詳細:縦スタッキングその他4本脚キャスタータイプ タブレット付・背カバーなし ブラックシェル 布幅(mm)591色座カラー:レッド 背カラー:ブラック高さ(mm)795備考※4台までスタッキング可奥行(mm)658キャスター有背幅(mm)438脚数(本)4本脚キャスタータイプグリーン購入法適合材質(テーブル)有材質(シェル)ブラックシェル材質(肘掛)無