曜日別特売
3025.50-15IP トルクスプラスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 06949967

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トルクスプラスビットソケット

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個差込角(sq.)9.5先端サイズ15IP注文コード06949967品番3025.50-15IP
参考基準価格(税別)¥1,960販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
差込角(sq.)9.5トラスコ品番811-7714差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.先端サイズ15IP先端形状トルクスプラスRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06950012
2020-01-27
用途: メルセデス製バンのブレーキ整備
自動車・二輪車・自転車関連業

トルクスプラス という規格は、20年以上前から有るのに、普及しているとは言えず、市販されている工具の種類も限られています。かと言って、必要なこともあるので、安心できるコーケン製で、手頃な価格が有り難い所です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする