曜日別特売
#8532 リークストップシーラー 3M(スリーエム) 06952215

リークストップシーラー

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(150mL)注文コード06952215品番#8532
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

車体外部、内部の接合部や合わせ目等、細いすき間のシールに使います。40~50分で塗装可能で塗装後の変色、ひび割れもありません。 耐水性、耐油性にも優れます。

形態チューブオフホワイト種類シール剤トラスコ品番775-7492危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-08-30
用途: 溶接修理の後に
カークリニックタムラ

修理が終わりモノタロウのシャシブラック(スプレータイプの油性)を、吹いて2日位置いてからこの商品を使ったらシャシブラックが、溶け出して来てうまくぬれない。溶けてしまう。

2が参考にしています
2018-08-15
用途: 自動車のパネル交換時に使用
冨士自動車

乾きも早く伸びもいいので、使いやすかった。塗装のノリも問題なし。

対象商品 : 06952215
2017-03-28
用途: 水漏れ補助
その他業種

本来の使用方法ではありませんがパッキン類を交換してもポタリポタリとして止まらなかった水漏れに使用した所水漏れが止まりました。見た目には綺麗ではありませんが中々すぐれものです。

対象商品 : 06952215
2015-03-30
用途: 自動車新品パネルの合わせ目のシーリング

自動車鈑金塗装業です。
新品ドアなどの合わせ目のシーリングに使用しています。
塗りやすさや見た目の綺麗さから、シリコン系のシーリング材を選ぶ業者も多いですが、
その後の塗装の乗りを考えると、シリコン系より当然ゴム系の材料にすべきで、
中でもこの商品は他のゴム系シーリング材に比べても、
毛羽立つようなガサガサ感が無く、気に入っています。

2が参考にしています
対象商品 : 06952215
2014-01-05
用途: 自動車ボディ修理

オフホワイトとの事ですが実際は薄黄色です。
乾燥時にかなりひけます。

対象商品 : 06952215
2013-12-28
用途: パネル隙間への充填

他のシーラーに比べ粘りがあり糸引きもしますので塗りこみにはコツがあります。乾くと硬化するタイプのシーラーですのでしょうがないんですけど「やせ」はものすごくします。しかしパネルなどに塗った場合、乾くと隙間に入り込んでいってくれますのでシーラー機能としては抜群に優秀です。
乾いてしまえば上から塗装も問題なく出来ます。
3Mの割には値段がお手頃なのでよく使用するシーラーです。また購入したいと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーラー/下地処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする