IZS
北川用生爪(油圧・空圧用)HJA
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
チャック寸法(inch)
8
8
10
12
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
06952714
品番
HJA6-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
チャック寸法(inch)
8
ピッチ(mm)
1.5
材質
S45C
寸法A(mm)
95
寸法F(mm)
25
寸法D(mm)
14
寸法E(mm)
5
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
40
寸法G(mm)
46