IZS
ビクター生爪(スクロール用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
チャック寸法(inch)
9、10
6
7、8
9、10
12
15
18
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
06952766
品番
LS-T-10(MS-T-9.10)
参考基準価格(税別)
¥19,920
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
チャック寸法(inch)
9、10
材質
S45C
寸法A(mm)
100
寸法F(mm)
53.9
寸法D(mm)
12.7
寸法E(mm)
3
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
46
寸法I(mm)
19.05