LC-080SE レバーチャック 小林鉄工 06953791

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LC-080SE レバーチャック 小林鉄工 06953791
LC-080SE レバーチャック 小林鉄工 06953791
LC-080SE レバーチャック 小林鉄工 06953791

レバーチャック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
寸法A(mm)82
内容量1台注文コード06953791品番LC-080SE
参考基準価格(税別)¥142,800販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

真円度測定機や三次元測定機などの精密測定機での使用に使い易く設計されたプレート付レバーチャックです。

仕様
3ツ爪レバーチャック
内爪・外爪両用爪付
チャック把握範囲(Φmm)
外径:0.8~80
内径:21~75
寸法A(mm)82寸法B(mm)31.5寸法C(mm)20寸法E(mm)140寸法F(mm)33寸法G(Φmm)4.1寸法H(mm)13.5寸法J(mm)36寸法K(mm)11寸法L(mm)5.5寸法P(mm)155寸法S(mm)125トラスコ品番406-9358質量(kg)2.5取付穴径d4-M5用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクロールチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/048/
2022-09-30

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする