曜日別特売
2831140 ユニバーサルジョイントソケット Pro-Auto 06954702

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニバーサルジョイントソケット

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個全長(mm)49サイズ14mmトラスコ品番774-1952注文コード06954702品番2831140
参考基準価格(税別)¥1,820販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
全長(mm)49質量(g)52D119.8D219.0サイズ14mmトラスコ品番774-1952差込角(mm)9.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06954693
2020-05-02
用途: 組み立て作業
製造業

問題なく使用できました。狭いスペースでまっすぐ工具が入らない場合はおすすめです。

1が参考にしています
対象商品 : 06954684
2016-10-03
用途: エンジン修理

つくりはいいかと思います
あとはライフと、ここ一発の力に耐えるかです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする