曜日別特売

二連伸縮はしご スカイライトII

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
全長(m)8.05
縮長(m)4.55
内容量1台注文コード06955602品番MED-8.0
参考基準価格(税別)¥152,200販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

厳しい使用条件に耐える作業用として製作したもので、下端幅を広げ安定性も考慮しました。
ロープは側面にあり循環方式によりたれ下がりません。

全長(m)8.05収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)4550×500×83縮長(m)4.55質量(kg)20.2最大使用荷重(kg)120踏ざん間隔(mm)350材質アルミ合金製仕様伸縮式(インサイド構造)、はしご伸縮ロープ循環式、自在スベリ止め端具
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※縮長3mを超える商品については、地域、場所によって配達出来ない場合がございます。
※個人宅配送不可商品。
※置き配不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06955611
2013-06-06
用途: エアコンの取り付け工事
株式会社ODS建設業・工事業

もう少し軽ければよりベストです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする