曜日別特売
JQN-150 四脚調整式 はしご兼用脚立 のび太郎 ナカオ 06956275

四脚調整式 はしご兼用脚立 のび太郎

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
天板高さ(m)1.19~1.47
脚長(m)1.23~1.53
脚立タイプ150cmタイプ
内容量1台注文コード06956275品番JQN-150
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

高さの調節が出来、1台で2台分の役割をはたします。お求めやすいエコノミータイプです。1家に1台、ぜひどうぞ。

天板高さ(m)1.19~1.47はしごの長さ(m)2.50~3.09収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)1270×510×154質量(kg)6.5最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金仕様折畳み式、開き止め中折れ式、脚伸縮構造、固定式端具脚長(m)1.23~1.53脚立タイプ150cmタイプ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人宅配送不可商品。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06956257
2014-02-17
用途: エアコン修理

非常にコンパクトで車の中に置いても場所を
取りません。少し重たいのが残念ですが、
使い易いので、問題無しです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする