ミニター
ミニモ 金属ブラシ ホイール スチール Φ16
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
499-3055
499-2997
499-3055
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
06958245
品番
FC4013
参考基準価格(税別)
¥5,930
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
全長(mm)
46
シャンク径(Φmm)
3
外径(mm)
16
厚さ(mm)
1.2
トラスコ品番
499-3055
材質
硬鋼線
質量(g)
33
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼