FC4072 ミニモ 金属ブラシ ホイール ステンレス Φ14 ミニター 06958367

ミニモ 金属ブラシ ホイール ステンレス Φ14

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番499-3268
内容量1袋(10本)注文コード06958367品番FC4072
参考基準価格(税別)¥6,090販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
全長(mm)47シャンク径(Φmm)3外径(mm)14厚さ(mm)1.2トラスコ品番499-3268材質ステンレス質量(g)39対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする