FC4063 ミニモ 金属ブラシ ホイール ステンレス Φ16 ミニター 06958376

ミニモ 金属ブラシ ホイール ステンレス Φ16

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番499-3217
内容量1袋(10本)注文コード06958376品番FC4063
参考基準価格(税別)¥5,150販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
全長(mm)46シャンク径(Φmm)2.34外径(mm)16厚さ(mm)1.2トラスコ品番499-3217材質ステンレス質量(g)33対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする