ミニター
ミニモ スーパーダイヤモンド砥石#120 Φ4
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
498-7535
498-7535
498-7551
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06958735
品番
AD4151
参考基準価格(税別)
¥3,650
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
外径(Φmm)
4
高さ(mm)
12
粒度
120
トラスコ品番
498-7535
軸径(Φmm)
3
質量(g)
6
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット