ミニター
ミニモ ステンレスカッティングディスク Φ13
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
06958796
品番
MC3101
参考基準価格(税別)
¥8,060
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
13
材質
SUS304
トラスコ品番
499-7239
粒度
1000
厚さ(mm)
0.1
質量(g)
5
穴径(Φmm)
1.8
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅