ミニター
ミニモ ハイセラミックCBNバー#100 Φ10
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
刃径(Φmm)
3
10
12
6
8
3
4
5
粒度
180
100
180
軸径(Φmm)
3
6
3
刃長(mm)
3
6
10
3
4
5
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06958884
品番
JA2311
参考基準価格(税別)
¥11,590
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
外径(mm)
3
刃長(mm)
3
粒度
180
トラスコ品番
852-7863
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
43
質量(g)
5
刃径(Φmm)
3
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス