ミニター
ミニモ ハイセラミックダイヤモンドバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
刃径(Φmm)
8
10
12
6
8
3
5
4
粒度
100
100
180
軸径(Φmm)
6
6
3
刃長(mm)
6
6
10
3
5
17
4
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06958954
品番
JA1362
参考基準価格(税別)
¥16,510
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
粒度
100
刃径(Φmm)
8
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
56.5
刃長(mm)
6
トラスコ品番
852-7813
質量(g)
15
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
外径(mm)
8