ミニター
ミニモ ハイセラミックダイヤモンドバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
6
10
12
6
8
3
5
4
粒度
180
100
180
軸径(Φmm)
3
6
3
刃長(mm)
17
6
10
3
5
17
4
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06959006
品番
AD4122
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥20,680
販売価格(税別)
¥
18,800
バスケットに入れる
粒度
180
刃径(Φmm)
6
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
67
刃長(mm)
17
トラスコ品番
852-7718
材質
ダイヤモンド
質量(g)
8
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
外径(mm)
6