仕様背シェル/PP樹脂成型品/肘/樹脂成型品/座張り地/レザー:ビニールレザー/4本脚・4本脚キャスタータイプ/スチールパイプΦ19.1mm、シルバー塗装仕上/キャスター/Φ50ナイロン双輪キャスター/質量/5.8kg/背素材:PP樹脂成型品 /座素材:ビニールレザー /収納:スタッキング収納 /スタッキング詳細:縦スタッキングその他4本脚キャスタータイプ 肘付・背カバーなし ホワイトシェル ビニールレザー幅(mm)582色座カラー:ミントグリーン 背カラー:ホワイト高さ(mm)795備考※4台までスタッキング可奥行(mm)523キャスター有背幅(mm)438脚数(本)4本脚キャスタータイプグリーン購入法適合材質(テーブル)無材質(シェル)ホワイトシェル材質(肘掛)有