ミニター
ミニモ ビトリファイドダイヤモンドバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
刃径(Φmm)
5
10
12
3
4
5
6
8
2
1
0.8
粒度
180
180
240
280
340
軸径(Φmm)
3
6
3
刃長(mm)
5
6
10
3
4
5
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06959182
品番
JA1206
参考基準価格(税別)
¥6,890
販売価格(税込)
¥7,568
販売価格(税別)
¥
6,880
バスケットに入れる
粒度
180
刃径(Φmm)
5
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
45
刃長(mm)
5
トラスコ品番
852-7802
質量(g)
5
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
外径(mm)
5