ミニター
ミニモ メタルボンドダイヤモンドカッティングディスク 全層
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
刃径(Φmm)
21
19
21
8
粒度
80
320
80
120
軸径(Φmm)
3
2.34
3
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06959392
品番
MC1313
参考基準価格(税別)
¥12,070
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
粒度
80
刃径(Φmm)
21
軸径(Φmm)
3
トラスコ品番
499-7000
厚さ(mm)
0.5
質量(g)
14
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
外径(mm)
21