ミニター
ミニモ メタルボンドダイヤモンドバー AD
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
5
刃長(mm)
11
全長(mm)
48
注文コード
06959478
品番
AD4102
参考基準価格(税別)
¥14,430
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
外径(mm)
5
刃長(mm)
11
粒度
90
全長(mm)
48
トラスコ品番
498-7497
材質
ダイヤモンド
軸径(Φmm)
2.34
質量(g)
6
刃径(Φmm)
5
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット