ミニター
ミニモ レジンボンドCBNバー JA
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
刃径(Φmm)
12
10
12
3
4
5
6
8
軸径(Φmm)
6
6
3
刃長(mm)
10
6
10
3
4
5
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06959514
品番
JA2454
参考基準価格(税別)
¥23,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
外径(mm)
12
刃長(mm)
10
粒度
120
トラスコ品番
852-7878
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
60.5
質量(g)
22
刃径(Φmm)
12
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス