ミニター
ミニモ レジンボンドCBNバー JA
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
刃径(Φmm)
4
10
12
3
4
5
6
8
軸径(Φmm)
3
6
3
刃長(mm)
4
6
10
3
4
5
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06959532
品番
JA2402
参考基準価格(税別)
¥6,820
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
外径(mm)
4
刃長(mm)
4
粒度
120
トラスコ品番
852-7872
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
44.5
質量(g)
5
刃径(Φmm)
4
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス