ミニター
ミニモ レジンボンドCBNバー JA
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
刃径(Φmm)
6
10
12
3
4
5
6
8
軸径(Φmm)
3
6
3
刃長(mm)
6
6
10
3
4
5
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06959557
品番
JA2404
参考基準価格(税別)
¥9,750
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
外径(mm)
6
刃長(mm)
6
粒度
120
トラスコ品番
852-7874
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
46.5
質量(g)
6
刃径(Φmm)
6
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス