ミニター
ミニモ レジンボンドダイヤモンドバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
刃径(Φmm)
6
10
12
3
4
5
6
8
軸径(Φmm)
6
6
3
刃長(mm)
6
6
10
3
4
5
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06959645
品番
JA1451
参考基準価格(税別)
¥9,390
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
外径(mm)
6
刃長(mm)
6
粒度
120
トラスコ品番
852-7820
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
56
質量(g)
13
刃径(Φmm)
6
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット