ミニター
ミニモ 精密電着CBNバー 超硬軸
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
0.5
全長(mm)
40
注文コード
06960022
品番
JA2007
参考基準価格(税別)
¥5,740
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
刃径・全長
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
外径(mm)
0.5
刃長(mm)
2
粒度
325
トラスコ品番
852-7830
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
40
質量(g)
6
刃径(Φmm)
0.5
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス