TG-S50 軟鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼 06960274

TG-S50 軟鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼 06960274
TG-S50 軟鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼 06960274

軟鋼用TIG溶接棒

(29件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
棒径(Φmm)2
内容量1箱(5kg)注文コード06960274品番TG-S50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

軟鋼・490N/mm2級高張力、および低温用アルミキルド鋼の全姿勢溶接用の溶接棒です。
スラグが極めて少なく、作業性が非常に良好であり、美しいビード外観が得られます。
低温での衝撃値が優れており、原子炉の配管をはじめ各種パイプの全姿勢溶接や裏波溶接に適しています。
自動溶接機を使用することにより、中、厚板の多層盛り溶接にも適用できます。また、湯流れが良いため、薄板の溶接にも適しています。

伸び(%)
熱処理(溶接のまま):33
熱処理(625℃×1h):35
熱処理(625℃×4h・8h):36
引張強力(N/mm2)
熱処理(溶接のまま):580
熱処理(625℃×1h):550
熱処理(625℃×4h):530
熱処理(625℃×8h):500
降伏点(N/mm2)
熱処理(溶接のまま):480
熱処理(625℃×1h):430
熱処理(625℃×4h):410
熱処理(625℃×8h):380
吸収エネルギー(J [-30℃])
熱処理(溶接のまま):180
熱処理(625℃×1h):200
熱処理(625℃×4h):220
熱処理(625℃×8h):230
用途電力、電機、産業機械、造船、圧力容器、車両等の各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。棒径(Φmm)2棒長(mm)1000電流(A)80~240(全姿勢)JIS規格Z3316 YGT50AWS規格A5.18 ER70S-GRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-16
用途: 400℃の乾燥炉の前の焼付塗装時

しっかりした商材でリピートしております。安心して使えます。

対象商品 : 06960292
2024-05-26
用途: 鉄鋼材の溶接

いつも使っています。特に不都合はありません。これからも使います。

対象商品 : 06960256
2023-05-26
用途: 薄板のティグ溶接の時に使用
iron works HYOTORA製造業

溶接がし易いのでビードが綺麗にでます。
また1.6の溶接棒も購入したいと思いました。

対象商品 : 06960292
2021-10-26
用途: 溶接

軟鉄同士の溶接に使っています。仕上がり面も綺麗です。

1が参考にしています
対象商品 : 06960283
2021-01-08
用途: 作業台制作のため
高橋農園農・林・水産業

DIY用です
作業台を作成する為に5キロを購入しました。
湿気る事も無さそうですのでコスパ重視です。
一流商品ですので問題ありませんでした

対象商品 : 06960292
2020-04-28
用途: 溶接作業に使用します

価格も安いので非常に助かります
溶け込みも良く使いやすいです

対象商品 : 06960283
2020-08-03
用途: 溶接作業、溶接試験
製造業

溶接作業、溶接作業のため購入しました。
また購入したいです

対象商品 : 06960256
2019-12-18
用途: 溶接作業

TIG溶接に使用。良好に溶接できます。少量に小分けすると単価も上がるのでしょうが、個人で使うには量が多い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
1cmくらい厚みのあるアルミの鉄板に使用可能ですか?
回答:
一部のアルミ溶接は可能ですが、主に軟鋼用の銘柄ですので、アルミ専用のTIG溶接棒をおすすめします。また、母材により、銘柄選定が必要となります。
1が参考にしています
2011-10-31

TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする