AD5216 ミニモ 電着CBNバー ミニター 06960722

ミニモ 電着CBNバー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1本軸径(Φmm)3刃径(Φmm)2.2注文コード06960722品番AD5216
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
外径(mm)2.2刃長(mm)7粒度200トラスコ品番852-7743材質CBN軸径(Φmm)3全長(mm)52質量(g)5刃径(Φmm)2.2対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする