AD5101 ミニモ 電着CBNバー ミニター 06960878

ミニモ 電着CBNバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本軸径(Φmm)3刃径(Φmm)0.3注文コード06960878品番AD5101
参考基準価格(税別)¥1,890販売価格(税込)¥2,077
販売価格(税別)
1,888
外径(mm)0.3刃長(mm)3粒度600トラスコ品番498-7659材質CBN軸径(Φmm)3全長(mm)38質量(g)6刃径(Φmm)0.3対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする