ミニター
ミニモ 電着ダイヤモンドセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1組(12本)
1組(12本)
1組(6本)
軸径(Φmm)
3.0
3.0
2.34
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(12本)
注文コード
06960896
品番
ZC2110
参考基準価格(税別)
¥38,840
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
適合材
合金工具鋼、超硬、セラミックス、ガラス
軸径(Φmm)
3.0
トラスコ品番
852-7893
セット内容
AD2103、AD2106、AD2211、AD2212、AD2213、AD2215、AD2217、AD2219、AD2221、AD2222、AD2224、AD2226(各1本)
質量(g)
508
ケース
TX06