ミニター
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD3200
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
刃径(Φmm)
10
15
20
10
6
刃長(mm)
9
24
28
17
18
10
13
19
12
9
11
全長(mm)
58.5
79
83
72
73
65
68
68.5
62
58.5
61
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06961115
品番
AD3281
参考基準価格(税別)
¥3,780
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
粒度
120
刃径(Φmm)
10
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
58.5
刃長(mm)
9
トラスコ品番
498-7454
材質
ダイヤモンド
形状
三角錐
質量(g)
19
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
外径(mm)
10