ミニター
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD3200
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
刃径(Φmm)
15
15
20
10
6
刃長(mm)
18
24
28
17
18
10
13
19
12
9
11
全長(mm)
73
79
83
72
73
65
68
68.5
62
58.5
61
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06961282
品番
AD3272
参考基準価格(税別)
¥5,350
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
粒度
120
刃径(Φmm)
15
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
73
刃長(mm)
18
トラスコ品番
852-7691
材質
ダイヤモンド
形状
三角錐
質量(g)
28
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
外径(mm)
15