ミニター
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD2500
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
刃径(Φmm)
2
1
10
2
3
4
5
6
8
全長(mm)
49
45
49
53
53.5
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06961316
品番
AD2502
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
粒度
120
刃径(Φmm)
2
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
49
刃長(mm)
3
トラスコ品番
852-7647
材質
ダイヤモンド
質量(g)
5
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
外径(mm)
2