曜日別特売
AD3273 ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD3200 ミニター 06961334

ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD3200

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
刃径(Φmm)20
刃長(mm)24
全長(mm)79
内容量1本注文コード06961334品番AD3273
参考基準価格(税別)¥9,870販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
粒度120刃径(Φmm)20軸径(Φmm)6全長(mm)79刃長(mm)24トラスコ品番852-7692材質ダイヤモンド形状三角錐質量(g)42対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット外径(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする