ミニター
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1600
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
刃径(Φmm)
6
6
8.5
8.8
刃長(mm)
3
3
3.5
全長(mm)
44.5
44
44.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06961483
品番
AD1652
参考基準価格(税別)
¥3,410
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
外径(mm)
6
刃長(mm)
3
トラスコ品番
498-6849
全長(mm)
44.5
質量(g)
5
刃径(Φmm)
6
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット