ミニター
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD2600
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
刃径(Φmm)
6
10
3
6
刃長(mm)
7.5
18.7
5.6
11.2
12
4
2.5
7.5
9
5
全長(mm)
47.5
45.5
68.5
43.5
51
62.5
42.5
47.5
59
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06961517
品番
AD2622
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
外径(mm)
6
刃長(mm)
7.5
粒度
120
トラスコ品番
498-7241
材質
ダイヤモンド
軸径(Φmm)
3
形状
三角錐
全長(mm)
47.5
質量(g)
6
刃径(Φmm)
6
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット