ミニター
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1600
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
刃径(Φmm)
6.5
2.5
5
6.5
9.7
全長(mm)
42
42
44.5
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06961648
品番
AD1604
参考基準価格(税別)
¥2,730
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
6.5
全長(mm)
42
トラスコ品番
498-6814
厚さ(mm)
2.4
質量(g)
5
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
外径(mm)
6.5