曜日別特売
AD1201 ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1200 ミニター 06961754

ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1200

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃径(Φmm)0.9
刃長(mm)4
全長(mm)45
内容量1本注文コード06961754品番AD1201
参考基準価格(税別)¥2,730販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
刃径(Φmm)0.9軸径(Φmm)2.34全長(mm)45刃長(mm)4トラスコ品番823-0700質量(g)4対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット外径(mm)0.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする