ミニター
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1230
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
刃径(Φmm)
1
1.2
1.6
2.1
3.1
1
1.4
1.8
2.5
刃長(mm)
8
10
8
13
全長(mm)
47
44.5
47
45
49.5
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06961806
品番
AD1231
参考基準価格(税別)
¥2,870
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
外径(mm)
1
刃長(mm)
8
トラスコ品番
823-0706
軸径(Φmm)
2.34
全長(mm)
47
質量(g)
4
刃径(Φmm)
1
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
アズワン品番
65-1967-86