ミニター
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1300
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
刃径(Φmm)
1
0.7
1.6
1
刃長(mm)
4.5
3
5
4.5
全長(mm)
44.5
44
44.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06961824
品番
AD1311
参考基準価格(税別)
¥1,970
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
1
軸径(Φmm)
2.34
全長(mm)
44.5
刃長(mm)
4.5
トラスコ品番
823-0719
質量(g)
4
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
外径(mm)
1
アズワン品番
65-1967-90