ミニター
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1200
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
刃径(Φmm)
2.5
0.9
3.7
5.7
1.4
1.8
2.5
刃長(mm)
8.5
4
6
9
10
8.5
全長(mm)
44.5
45
44.5
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06962208
品番
AD1204
参考基準価格(税別)
¥3,010
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
2.5
軸径(Φmm)
2.34
全長(mm)
44.5
刃長(mm)
8.5
トラスコ品番
823-0703
質量(g)
4
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
外径(mm)
2.5
アズワン品番
65-1967-83