不二空機
小型アングルグラインダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
06962347
品番
FA-3C-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
オフセット砥石用・軸付きといし用などの小型アングルグラインダーです。
移動時にハンドルが回ることによる事故が防止できるロック式ハンドルになっております。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
空気消費量(Nm
3
/min)
0.40(最大)
トラスコ品番
125-4502
全長(mm)
180
質量(kg)
1.12(砥石カバー付)
最高使用周速度(m/min)
4300(砥石)
砥石寸法(Φmm)外径
75
砥石寸法(mm)厚さ
4
砥石寸法(Φmm)穴径
15
ホース口金取付ねじ
PT1/4
ホース呼び径(Φmm)
9.5
頭部高さ(mm)
63