不二空機
小型アングルグラインダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
06962356
品番
FA-3C-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥36,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
オフセット砥石用・軸付きといし用などの小型アングルグラインダーです。
移動時にハンドルが回ることによる事故が防止できるロック式ハンドルになっております。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
13500
空気消費量(Nm
3
/min)
0.40(最大)
トラスコ品番
125-4511
全長(mm)
180
質量(kg)
1.15(砥石カバー付)
最高使用周速度(m/min)
4300(砥石)
砥石寸法(Φmm)外径
100
砥石寸法(mm)厚さ
6
砥石寸法(Φmm)穴径
15
ホース口金取付ねじ
PT1/4
ホース呼び径(Φmm)
9.5
頭部高さ(mm)
63
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06962356
FA-3C-2
60948737
FA-30-3
小型アングルグラインダー
不二空機
1台
¥
34,980
税込
¥
38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です