ミニター
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD2400
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
刃径(Φmm)
2
1
1.2
1.5
1.8
2
2.2
2.5
2.7
3
3.2
3.5
4
4.5
5
5.5
6
刃長(mm)
7
7
9
全長(mm)
48
44
48
52
53
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06962752
品番
AD2415
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
外径(mm)
2
刃長(mm)
7
粒度
270
トラスコ品番
498-7144
材質
ダイヤモンド
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
48
質量(g)
5
刃径(Φmm)
2
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット