曜日別特売
AD3116 ミニモ 電着ダイヤモンドバー ミニター 06962953

ミニモ 電着ダイヤモンドバー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
刃径(Φmm)12
全長(mm)60.5
内容量1本注文コード06962953品番AD3116
参考基準価格(税別)¥5,980販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
粒度80刃径(Φmm)12軸径(Φmm)6全長(mm)60.5刃長(mm)10トラスコ品番852-7674材質ダイヤモンド質量(g)25対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット外径(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする