曜日別特売
AD3118 ミニモ 電着ダイヤモンドバー ミニター 06962978

ミニモ 電着ダイヤモンドバー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
刃径(Φmm)14
全長(mm)60
内容量1本注文コード06962978品番AD3118
参考基準価格(税別)¥6,820販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
粒度80刃径(Φmm)14軸径(Φmm)6全長(mm)60刃長(mm)10トラスコ品番852-7676材質ダイヤモンド質量(g)30対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット外径(mm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする