曜日別特売
RD5443 ミニモ ダイヤモンドヤスリ 角#140 ミニター 06963206

ミニモ ダイヤモンドヤスリ 角#140

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
幅(mm)3.1
全長(mm)180
内容量1本注文コード06963206品番RD5443
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

厳選された上質のダイヤモンド砥粒を電着させたダイヤモンドヤスリです。
耐摩耗性に優れ形状変化がなく、精密加工に適しています。

用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅全長(mm)180ヤスリ部寸法(mm)60トラスコ品番852-8921形状幅(mm)3.1粒度140厚さ(mm)3.1質量(g)22適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする