ミニター
ミニモ ダイヤモンドヤスリ 角#140
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
幅(mm)
5.2
3.1
5.2
全長(mm)
200
180
200
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06963215
品番
RD5446
参考基準価格(税別)
¥5,260
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
厳選された上質のダイヤモンド砥粒を電着させたダイヤモンドヤスリです。
耐摩耗性に優れ形状変化がなく、精密加工に適しています。
用途
適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
全長(mm)
200
ヤスリ部寸法(mm)
50
トラスコ品番
852-8924
形状
角
幅(mm)
5.2
粒度
140
厚さ(mm)
5.2
質量(g)
51
適合材
セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅